Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 51-716 kaareva kynsivasara 16 unssia puuta | AF2BZQ 6R254

STANLEY 51-716 Kaareva kynsivasara, 16 unssia puuta

Varastossa
Tuote: AF2BZQ Malli: 51-716Ristiviite: 6R254

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva kynsivasara
KahvaPuu
Pään paino16 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPäämateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
STANLEY 51-505 kaareva kynsivasara grafiitti 16 oz | AD2JWA 3PY34 51-5051 3 / 16 "grafiittiKorkea hiiliteräs13 "Kaareva kynsi€34.07
STANLEY 51-162 kaareva kynsivasara Antivibe 16 unssia sileä AE4WBD 5NAZ6 51-1621 5 / 32 "Yksiosainen teräsTeräs13.5 "Antivibe€39.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 51-716 Kaareva kynsivasara, 16 unssia puuta
€15.86 / yksikkö