Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 51-505 kaareva kynsivasara grafiitti 16 oz | AD2JWA 3PY34

STANLEY 51-505 Curved Claw Hammer Grafiitti 16 Oz

Varastossa
Tuote: AD2JWA Malli: 51-505Ristiviite: 3PY34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva kynsivasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1 3 / 16 "
Kahvagrafiitti
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus13 "
TyyppiKaareva kynsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPäämateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
STANLEY 51-162 kaareva kynsivasara Antivibe 16 unssia sileä AE4WBD 5NAZ6 51-1621 5 / 32 "Yksiosainen teräsTeräs13.5 "Antivibe€39.91
STANLEY 51-716 kaareva kynsivasara 16 unssia puuta | AF2BZQ 6R254 51-716-Puu---€15.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 51-505 Curved Claw Hammer Grafiitti 16 Oz
€34.07 / yksikkö