Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 20-331 Sahan tasoleikkausisku | AG7BWU 4VN38

STANLEY 20-331 Sahan tasoleikkausisku

Varastossa
Tuote: AG7BWU Malli: 20-331Ristiviite: 4VN38

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsisaha
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8202100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusToimintoKahvan muotoiluPituusHampaat tuumaa kohtiTyyppiHinta
STANLEY 20-527 saha | AB3NHN 1UK48 20-52720 "-ergonominen23 "11Terävä hammas€45.32
STANLEY 20-046 käsisaha 15 tuuman terä 8 Tpi | AC9SYYLI 3FRA4 20-04615 "Puun leikkausErgonominen biomateriaali21 "8--
Tarjouspyyntö
STANLEY 20-531 rautasaha korkeajännitteinen Ergo 12 tuumaa | AD7LNH 4FE36 20-53112 "SuurjänniteErgonomisesti suunniteltu kumikahva17 "24Hack€42.25
STANLEY 20-065 käsisaha, 26 tuuman terän pituus, teräs | CH6JBT 45JX02 20-06526 "---11-€48.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 20-331 Sahan tasoleikkausisku
€30.52 / yksikkö