Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ LDB4TF Wireway 4x4 teräs teleskooppikiinnike | AG7BLJ 4B464

SQUARE D LDB4TF Wireway Teleskooppiliitin 4x4 terästä

Varastossa
Tuote: AG7BLJ Malli: LDB4TFRistiviite: 4B464

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen kyynärpää
Suorittaa loppuunANSI 49 harmaa polyesterijauhe
ToimintoSuunniteltu pitämään keskittimiä ja muita telineeseen kiinnitettyjä laitteita, kuten keskittimiä tai patch-paneeleja
Korkeus4"
Pituus4ft.
Materiaali16-teräs teräs
NEMA-kotelotyyppi1
TyyppiLDB
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman (ilman nokkoja)

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDB4TF Wireway Teleskooppiliitin 4x4 terästä
€272.29 / yksikkö