Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOM120DF miniatyyri katkaisija, 20A, 1 napa, 120VAC, 10KA, pistoke | AG8PYV

SQUARE D HOM120DF miniatyyri katkaisija, 20A, 1 napa, 120VAC, 10KA, Plug In Mount

Varastossa
Tuote: AG8PYV Malli: HOM120DF

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria20A
Katkaisijan tyyppiYhdistelmä ARC-vika ja maasulkuluokka A 6 mA
Nykyinen arvostelu20A
SähköliitäntätyyppiKiinnitinliitin 2 kaapelille
KehystyyppiHÄNTÄ
AsennustyyppiKytkeä
Napojen lukumäärä1
Tilojen lukumäärä1
Oikosulun nykyinen luokitus10 kA
Jännite120V
Jännitearvot120V AC
JännitetyyppiAC
Langan kokoAWG 14 (Al), AWG 10 (Cu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)15.57
Laivan pituus (cm)15.19
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D HOM120DF -katkaisijaa käytetään jakelupaneeleissa, kuormakeskuksissa ja sähköpaneeleissa piirien ja liitettyjen laitteiden suojaamiseen mahdollisilta vaaroilta. Tässä yksinapaisessa katkaisijassa on pistokekiinnitys tehokkaaseen ja yksinkertaiseen asennukseen ja vaihtoon yhteensopiviin sähköpaneeleihin tai kuormakeskuksiin. Tämä UL-listattu kaksitoiminen katkaisija tarjoaa kattavan suojan ylikuormituksia, oikosulkuja, kaarivikoja ja maasulkuja vastaan. Siinä on puristusliitin, johon mahtuu kaksi 14-8 AWG:n kupari- tai alumiinijohtoa. Tämän katkaisijan käyttöympäristön lämpötila on 104 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on kaari- ja maasulkukatkaisijan yhdistelmällä?

V. Yhdistelmäkaarivikakatkaisija havaitsee sekä sarja- että rinnakkaisvalokaariviat, mikä auttaa estämään löystyneiden tai vaurioituneiden johtojen aiheuttamia sähköpaloja, kun taas maasulkukatkaisija havaitsee epätasapainon kuuma- ja nollajohtimien välillä ja tarjoaa suojan sähköiskuja, jotka johtuvat virran vuodosta maahan.

K. Mikä on hyväksyttävä johtoalue puristusliittimelle?

V. Kiinnitinliittimeen mahtuu 14-8 AWG:n kupari- tai alumiinijohtimia.

K. Mikä on tämän pistokekatkaisijan oikosulkuvirta?

V. Sen oikosulkuvirta on 10 kA.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusAIC-luokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäJänniteHinta
SQUARE D HOM115 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€29.82
SQUARE D HOM115GFI Plug-In-virtakatkaisija, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€171.40
SQUARE D HOM120 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€28.84
SQUARE D HOM120GFI -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€212.84
SQUARE D HOM130 Kytke virrankatkaisin 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Ruuvikiinnike-€29.82
SQUARE D HOM140 Kytke virrankatkaisin 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€23.49
SQUARE D HOM150 Kytke virrankatkaisin 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Heinäkuu-€24.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOM120DF miniatyyri katkaisija, 20A, 1 napa, 120VAC, 10KA, Plug In Mount
€136.00 / yksikkö