Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9080LBA3652021 Jakelulohko 760a 3-napainen 600 Vac | AF6FRD 10C737

SQUARE D 9080LBA3652021 Jakolohko 760a 3 napainen 600 Vac

Varastossa
Tuote: AF6FRD Malli: 9080LBA3652021Ristiviite: 10C737

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€471.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys3.12 "
Pituus5.5 "
Maks. Vahvistimet760
Napojen lukumäärä3
Ensisijainen lankalanka4 AWG - 500 MCM
Toissijainen liitäntä / napa2
Toissijainen vaijerialue4 AWG - 500 MCM
Jännitearvot600 VAC
Leveys8.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.65
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8537109050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (2)
    • Sähkönjakelulohkon suunnittelu (avoin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
RUUTU D 9080LBA361101 Jakelulohko 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 tuumaa | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Pienikokoinen jakelulohko2.29 "115110-2 AWG2.03 "€42.43
RUUTU D 9080LBA362101 Jakelulohko 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 tuumaa | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Virranjakolohko2.88 "175114 - 2/0 AWG2.75 "€43.60
RUUTU D 9080LBA362104 Jakelulohko 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 tuumaa | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Virranjakolohko2.88 "175414-4 AWG2.75 "€117.81
RUUTU D 9080LBA361104 Jakelulohko Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Pienikokoinen jakelulohko2.29 "115418-10 AWG2.03 "€95.03
RUUTU D 9080LBA365212 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Virranjakolohko5.5 "7601210-4 AWG8.54 "€396.26
RUUTU D 9080LBA362106 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "Virranjakolohko5.37 "150610-4 AWG2.9 "€220.82
RUUTU D 9080LBC365208 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "Virranjakolohko5.5 "76086 - 2/0 AWG8.54 "€935.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080LBA3652021 Jakolohko 760a 3 napainen 600 Vac
€471.41 / yksikkö