Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9080LBA363106 Jakelulohko | AF9FNE 2DD70

SQUARE D 9080LBA363106 Jakelulohko

Varastossa
Tuote: AF9FNE Malli: 9080LBA363106Ristiviite: 2DD70

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys2.61 "
Pituus13.1 "
Maks. Vahvistimet335
Napojen lukumäärä3
Ensisijainen lankalanka6 AWG - 400 MCM
Toissijainen liitäntä / napa6
Toissijainen vaijerialue14-2 AWG
Jännitearvot600 VAC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)
    • Sähkönjakelulohkon suunnittelu (avoin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysPituusMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueJännitearvotHinta
SQUARE D 9080LBA263101 Tehonjakolohko, 2 napaa, 1 linja, 1 kuorma, 310 CU, 250 A AL, 600 V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG - 350 MCM600V AC / DC€128.35
SQUARE D 9080LBA364108 Jakelulohko | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814-2 AWG600 VAC€263.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080LBA363106 Jakelulohko
€207.40 / yksikkö