Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9080LBA263101 Tehonjakolohko, 2 napaa, 1 linja, 1 kuorma, 310 CU, 250 A AL, 600 V | AF9FNA 2DD52

SQUARE D 9080LBA263101 Tehonjakolohko, 2 napaa, 1 linja, 1 kuorma, 310 CU, 250 A AL, 600 V

Varastossa
Tuote: AF9FNA Malli: 9080LBA263101Ristiviite: 2DD52

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Yhteyden tyyppiHeinäkuu
Nykyinen arvostelu310A
Syvyys2.61 "
Kotelon väriMusta
Kotelofenoliset
Pituus3.38 "
Maks. Vahvistimet310
AsennustyyppiPinta-asennus
Liitäntöjen määrä1
Napojen lukumäärä2
Ensisijainen lankalanka6 AWG - 350 MCM
Toissijainen liitäntä / napa1
Toissijainen vaijerialue6 AWG - 350 MCM
Temp. alue-40 astetta 302 asteeseen. F
Terminaalin materiaaliAlumiini
Terminaalit napaa kohti1 rivi, 1 lataus
Jännitearvot600V AC / DC
Leveys1.94 "
JohdinmateriaaliAlumiini, kupari
Langan koko6 AWG, 350 kcmil

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9080LBA263101 tehonjakelulohko hallitsee ja jakaa sähköä sähkönjakeluyksiköihin ja muihin sähkökoteloihin. Tässä sähkönjakelulohkossa on päätuloliitin, johon ensiövirtalähde on kytketty. Jakolohkon sisällä on metallijohtimet, jotka kuljettavat sisääntuloliittimestä tulevan sähkövirran. Sitä käytetään sähköpaneeleissa, ohjauskaapeissa, kytkintauluissa ja jakelukeskuksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean sähkönjakelulohkon?

A. Kun valitset jakolohkoa, ota huomioon tarvittavat kokonaisvirtakapasiteetit, tarvittavien lähtöliittimien lukumäärä, järjestelmäsi jännitetaso ja erityiset ympäristö- tai turvallisuusvaatimukset.

K. Mitä turvaominaisuuksia minun tulee etsiä jakelulohkosta?

A. Etsi jakolohkoja, joissa on eristyssulut tulo- ja lähtöliittimien välissä tahattoman kosketuksen estämiseksi. Selkeät merkinnät, jotka osoittavat kunkin liittimen virran ja jännitteen nimellisarvot, ovat tärkeitä oikean käytön varmistamiseksi ja ylikuormituksen estämiseksi.

K. Mitä eroa on virranjakelulohkolla ja riviliittimellä?

V. Tehonjakolohko on erityisesti suunniteltu käsittelemään korkeampia virtatasoja ja jakamaan tehoa tehokkaasti useille piireille. Sitä vastoin riviliittimiä käytetään johtojen kytkemiseen ja kiinnittämiseen, usein pienemmällä virranmittauksella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysPituusMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueJännitearvotHinta
SQUARE D 9080LBA363106 Jakelulohko | AF9FNE 2DD70 9080LBA3631065"2.61 "13.1 "3353614-2 AWG600 VAC€207.40
SQUARE D 9080LBA364108 Jakelulohko | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814-2 AWG600 VAC€263.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080LBA263101 Tehonjakolohko, 2 napaa, 1 linja, 1 kuorma, 310 CU, 250 A AL, 600 V
€128.35 / yksikkö