Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9080LBA162101 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4

SQUARE D 9080LBA162101 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a

Varastossa
Tuote: AG7FWD Malli: 9080LBA162101Ristiviite: 6NHG4

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys1.78 "
Pituus2.88 "
Maks. Vahvistimet175
Napojen lukumäärä1
Ensisijainen lankalanka6 - 2/0 AWG
Toissijainen liitäntä / napa1
Toissijainen vaijerialue6 - 2/0 AWG
Jännitearvot600 VAC
Leveys1.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)
    • Sähkönjakelulohkon suunnittelu (avoin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
RUUTU D 9080LBA161104 Jakelulohko Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Pienikokoinen jakelulohko2.29 "115418-10 AWG0.76 "€44.21
RUUTU D 9080LBA165212 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Virranjakolohko5.5 "7601214-4 AWG3.17 "€209.11
RUUTU D 9080LBA162104 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Virranjakolohko2.88 "175414-4 AWG1.13 "€52.01
RUUTU D 9080LBA163106 Jakelulohko Vakio 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Virranjakolohko4"335614-2 AWG1.94 "€89.72
RUUTU D 9080LBC163206 Jakelulohko Vakio 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Virranjakolohko4"350614-4 AWG1.94 "€258.59
RUUTU D 9080LBC165208 Jakelulohko Vakio 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Virranjakolohko5.5 "76086 - 2/0 AWG3.17 "€417.80

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080LBA162101 Jakelulohko Vakio 600 Vac 175a
€17.35 / yksikkö