Neliö D 9070EO10D1 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 120v 3000va | AF9FLM 2CT26

SQUARE D 9070EO10D1 muuntaja sisään 240/480v ulos 120v 3000va

Varastossa
Tuote: AF9FLM Malli: 9070EO10D1Ristiviite: 2CT26

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,171.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys9.44 "
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Korkeus7.5 "
Hz60
Tulojännite240 / 480 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
Muuntajan tyyppikapseloitu
VA-luokitus3KVA
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.33
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8504320000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fuusioitunut (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusHzTulojänniteAsennusLämpötila NouseVA-luokitusHinta
NELIÖ 9070EL1D9 Muuntaja sisään 480v Ulos 120v 50va | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACPaneeli150 astetta C50VA€382.04
NELIÖ 9070EL2D9 Muuntaja sisään 480v Ulos 120v 100va | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACPaneeli55 astetta C100VA€486.94
NELIÖ 9070EO1D1 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACPaneeli55 astetta C50VA€305.03
Neliö D 9070EO2D1 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACPaneeli55 astetta C100VA€410.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070EO10D1 muuntaja sisään 240/480v ulos 120v 3000va
€4,171.05 / yksikkö