Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9070EL1D9 Muuntaja sisään 480v Ulos 120v 50va | AF9FLK 2CT23

SQUARE D 9070EL1D9 muuntaja sisään 480v ulos 120v 50va

Varastossa
Tuote: AF9FLK Malli: 9070EL1D9Ristiviite: 2CT23

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys3"
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Korkeus2.5 "
Hz60
Tulojännite480 VAC
AsennusPaneeli
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse150 astetta C
Muuntajan tyyppikapseloitu
VA-luokitus50VA
Leveys2.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fuusioitunut (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusHzTulojänniteAsennusLämpötila NouseVA-luokitusHinta
NELIÖ 9070EL2D9 Muuntaja sisään 480v Ulos 120v 100va | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACPaneeli55 astetta C100VA€486.94
Neliö D 9070EO10D1 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 120v 3000va | AF9FLM 2CT26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACJalka55 astetta C3KVA€4,171.05
NELIÖ 9070EO1D1 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACPaneeli55 astetta C50VA€305.03
Neliö D 9070EO2D1 Muuntaja Tulo 240 / 480v Ulostulo 120v 100va | AF9FLP 2CT46 9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACPaneeli55 astetta C100VA€410.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070EL1D9 muuntaja sisään 480v ulos 120v 50va
€382.04 / yksikkö