Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9070AP2 1 1/4 x 1/4 sulakepaketti | AF6NVD 1D647

SQUARE D 9070AP2 1 1/4 x 1/4 sulakesarja

Varastossa
Tuote: AF6NVD Malli: 9070AP2Ristiviite: 1D647

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaketti
Kit tyyppiLasisulakepakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SQUARE D 9070AP3 1 1/4 x 1/4 sulakesarja | AF6NVC 1D646 9070 AP3€40.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070AP2 1 1/4 x 1/4 sulakesarja
€114.87 / yksikkö