Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 9007CO62 Rajakytkimen runko 2NO / 2NC 10A @ 600VAC | AH2NQW 2EG13

SQUARE D 9007CO62 rajakytkimen runko 2NO/2NC 10A @ 600VAC

Varastossa
Tuote: AH2NQW Malli: 9007CO62Ristiviite: 2EG13

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen runko
AC-kontaktiluokitus10 A @ 600 VAC
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
SähköliitäntäLiitä
IP-luokitus65, 66, 67
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Käyttölämpötila.-20 - 185 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2041
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007CO62 rajakytkimen runko 2NO/2NC 10A @ 600VAC
€289.43 / yksikkö