SQUARE D 8538SCA21V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GPX 2FL09

SQUARE D 8538SCA21V02S yhdistelmäkäynnistin

Varastossa
Tuote: AF9GPX Malli: 8538SCA21V02SRistiviite: 2FL09

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,708.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA-sulamaton yhdistelmästarter
Vahvistimet AC27
Ylimääräinen yhteydenottolomakeEi apukontakteja
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaEi
NEMA-koko1
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
OikosulkusuojausFuusioimaton
Matkaluokka20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536504000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SCA21V02S yhdistelmäkäynnistin
€2,708.79 / yksikkö