SQUARE D 7T145HDIT muuntaja In480v Delta Out460 Y 7.5kva | AF9FKV 2CN79

SQUARE D 7T145HDIT muuntaja In480v Delta Out460 Y 7.5kva

Varastossa
Tuote: AF9FKV Malli: 7T145HDITRistiviite: 2CN79

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,264.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaajuusmuuttajan eristysmuuntaja
VäriHarmaa
Syvyys16 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 2
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus27 "
Hz60
Tulojännite480 VAC
IP-luokitus12
AsennusLattia
Lähtöjännite460 VAC Wye/265 VAC
Lämpötila Nouse150 astetta C
VA-luokitus7.5KVA
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.11
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8504210040

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 7T145HDIT muuntaja In480v Delta Out460 Y 7.5kva
€8,264.31 / yksikkö