NELIÖ 5S7FIS-muuntaja sisään 208v Out120 / 240v 5000va | AF9FKQ 2CN51

SQUARE D 5S7FIS muuntaja sisään 208v ulos 120/240v 5000va

Varastossa
Tuote: AF9FKQ Malli: 5S7FISRistiviite: 2CN51

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,187.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
VäriHarmaa
Syvyys11.75 "
Kotelon viimeistelyAkryyli-elektrokarva-viimeistely
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus14.75 "
Hz60
Tulojännite208 VAC
AsennusSeinä
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
Muuntajan tyyppikapseloitu
VA-luokitus5KVA
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8504320000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulatettu (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteVA-luokitusLeveysHinta
NELIÖ D 25S40F -muuntajan tulo 480v ulos 120 / 240v 25kva | AF9FKC 2CM75 25S40F13.5 "2"480 VAC2.5KVA15 "€8,875.85
NELIÖ D 3S40F -muuntajan tulo 480v ulos 120 / 240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3KVA8.62 "€1,950.52
NELIÖ 5S6FIS -muuntajan tulo 120/240 ulostuloa 120 / 240v 5kva | AF9FKP 2CN50 5S6FIS11.75 "14.75 "120 / 240 VAC5KVA9.75 "€4,344.98
SQUARE D 7S40F -muuntajan tulo 480v Out 120 / 240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5KVA9.75 "€3,650.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 5S7FIS muuntaja sisään 208v ulos 120/240v 5000va
€4,187.73 / yksikkö