SQUARE D 3T5F -muuntaja 240VAC Delta / 120VAC 3kVA | AF7RYZ 22LR52

SQUARE D 3T5F muuntaja 240VAC Delta/120VAC 3kVA

Varastossa
Tuote: AF7RYZ Malli: 3T5FRistiviite: 22LR52

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,868.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys9"
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus13.5 "
Hz60
Tulojännite600 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite240 VAC Delta/120 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus3KVA
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.5
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteVA-luokitusHinta
SQUARE D 6T5F -muuntaja 240VAC Delta / 120VAC 6kVA | AG7CQD 5B611 6T5F480 VAC6KVA€3,310.74

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 3T5F muuntaja 240VAC Delta/120VAC 3kVA
€2,868.88 / yksikkö