SPEEDAIRE 5Z701 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AE7LCT

SPEEDAIRE 5Z701 Sähköinen ilmakompressori 3 Hp

Tuote: AE7LCT Malli: 5Z701
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,989.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria8.9-8.1/4.1
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
LiiteNEMA
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine12.2
HP3
VoitelutyyppiPainevoiteltu
Max. Paine90 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus90
Painekytkimen asetus70
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus65.5 "
kokonaisleveys23.25 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti23.7 oz.
Pumpun kierrosluku1050
Säiliön koko80 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 241.2
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)77.22
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 3JR83 sähköinen ilmakompressori 1 hv | AC9RXP 3 JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€3,368.96
SPEEDAIRE 5Z696 sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCM 5Z696115/23010.2/5.13/438 "42.5 "21.25 "130 gal.€4,167.40
SPEEDAIRE 5Z697 sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€3,658.32
SPEEDAIRE 5Z699 Sähköinen ilmakompressori 1-1 / 2 Hv | AE7LCQ 5Z699208-230/4604.5-4.4/2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.€4,319.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z701 Sähköinen ilmakompressori 3 Hp
€5,989.06 / yksikkö