SPEEDAIRE 5Z696 sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCM

SPEEDAIRE 5Z696 Sähköinen ilmakompressori 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AE7LCM Malli: 5Z696

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,167.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria10.2/5.1
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausAutomaattinen käynnistys / pysäytys
LiiteNEMA
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine2.5
HP3/4
VoitelutyyppiPainevoiteltu
Max. Paine90 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä1
Pois painekytkimen asetus90
Painekytkimen asetus70
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus42.5 "
kokonaisleveys21.25 "
Vaihe1
Pumpun öljyn kapasiteetti14.9 oz.
Pumpun kierrosluku980
Säiliön koko30 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheSäiliön kokoHinta
SPEEDAIRE 3JR83 sähköinen ilmakompressori 1 hv | AC9RXP 3 JR83115/23012.6/6.3138 "42.5 "21.25 "130 gal.€3,368.96
SPEEDAIRE 5Z697 sähköinen ilmakompressori 3/4 hv | AE7LCN 5Z697208-230/4603.6-3.0/1.53/438 "42.5 "21.25 "330 gal.€3,658.32
SPEEDAIRE 5Z699 Sähköinen ilmakompressori 1-1 / 2 Hv | AE7LCQ 5Z699208-230/4604.5-4.4/2.21.540 "50.75 "22.25 "360 gal.€4,319.11
SPEEDAIRE 5Z701 Sähköinen ilmakompressori 3 hv | AE7LCT 5Z701208-230/4608.9-8.1/4.1334 "65.5 "23.25 "380 gal.€5,989.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z696 Sähköinen ilmakompressori 3/4 Hp
€4,167.40 / yksikkö