Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMF5 -asennustarvikkeet 80 mm: n reikä Clevis-kiinnike | AE6WFA

SPEEDAIRE 5VMF5-asennuslaitteisto, 80 mm:n reikäinen kiinnike

Varastossa
Tuote: AE6WFA Malli: 5VMF5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.80mm
hyödyt80mm
MateriaaliAlumiini
MountClevis-kannattimen MP4-tyyppi
Kokonaispituus52mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VLY2 -asennustarvikkeet 4 tuuman reikäjalusta | AE6WBY 5VLY21-1/2, 2, 2-1/21 1/2 ", 2", 2 1/2 "reikäiset sylinteritSilmäkannatin ja kiinnityslevy2.5 "leveä x 2.5" pitkä x 1.625 "korkea€56.04
SPEEDAIRE 5VLY5 -asennustarvikkeet 1.5 2 2.5 tuuman reikälaippa | AE6WCA 5VLY5-3 1/4 ", 4", 5 "reikäistä sylinteriäSilmäkannatin ja kiinnityslevy3.5 "leveä x 3.5" pitkä x 2.625 "korkea€84.24
SPEEDAIRE 5VLY6 Kiinnityslaitelaippa 3-1 / 4 tuuman reikä | AE6WCB 5VLY63-1 / 4 "3-1 / 4 "reikäLaippakiinnike5.5€58.52
SPEEDAIRE 5VLY7 Kiinnityslaitteiston laippa 4 tuuman reikä | AE6WCC 5VLY74"4 "reikäLaippakiinnike6.25€67.54
SPEEDAIRE 5VMF0 -asennustarvikkeet 80 mm: n reikä Clevis-kiinnike | AE6WEV 5VMF080mm80mmClevis-kiinnike GA52mm€92.52
SPEEDAIRE 5VMF4 -asennustarvikkeet 40 mm: n reikä Clevis-kiinnike | AE6WEZ 5VMF440mm40mmClevis-kiinnike52mm€56.71
SPEEDAIRE 5VMG1 -asennustarvikkeet 50 mm: n reikä takasilmäkannatin | AE6WFG 5VMG1100mm100mmKääntyvä silmäkannatin65mm€206.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMF5-asennuslaitteisto, 80 mm:n reikäinen kiinnike
€69.97 / yksikkö