Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFZ8 -liitin, tyyppi B, pistotulppa | AC9BHF

SPEEDAIRE 3FFZ8-liitin Din Type B Pistokejohto

Varastossa
Tuote: AC9BHF Malli: 3FFZ8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
Korkeus1.18 "
LyijypääPistoke
Pituus1.5 "
TyyppiDIN-tyyppi B
Jännite120 VAC
Leveys0.86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (Kyllä)
    • Vedonpoisto (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiJänniteLeveysHinta
SPEEDAIRE 3FFZ6 -liitin, tyyppi B, pistoke | AC9BHD 3FFZ622mm1.6 "DIN-tyyppi B24VDC / 120VAC1.18 "€33.63
SPEEDAIRE 3FFZ7 -liitin Din A-tyypin pistoke | AC9BHE 3FFZ71.18 "1.5 "DIN-tyyppi A24 VDC0.86 "€66.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFZ8-liitin Din Type B Pistokejohto
€66.71 / yksikkö