Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E536 Kytkin-/pistokesarja Npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJB

SPEEDAIRE 30E536 Liitin/pistokesarja Npt 1/4 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4LJB Malli: 30E536

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin / pistotulppa
Kehon koko1 / 4 "
Letkun liitäntäNPT
VaihtotyyppiAutomotive
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine400 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetHNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihtotyyppiTemp. alueHinta
SPEEDAIRE 30E591 Kytkin- / pistosarja Npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LLL 30E591Hei Flow Interchange-40 - 200 astetta F€88.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E536 Liitin/pistokesarja Npt 1/4 304 ruostumaton teräs
€96.94 / yksikkö