Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2ZB81 Sylinterin korjaussarja 6 tuuman reikä | AC4EAH

SPEEDAIRE 2ZB81 sylinterin korjaussarja 6 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AC4EAH Malli: 2ZB81

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen sylinterin korjaussarja
TyyppiSuuret reikäiset pneumaattiset sylinterikorjaussarjat tyynytiivisteillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPEEDAIRE 2ZB67 Sylinterin korjausholkki 1.5-2.5 tuuman reikä | AC4DZT 2ZB67Suurireiät pneumaattiset sylinteritangon laakerisarjat€32.09
SPEEDAIRE 2ZB68 Sylinterinkorjaussarja 3 1/4 ja 4 tuumaa | AC4DZU 2ZB68Suurireiät pneumaattiset sylinteritangon laakerisarjat€36.33
SPEEDAIRE 2ZB70 Sylinterinkorjaussarja 1-1 / 2 tuuman reikä | AC4DZW 2ZB70Suurireiät pneumaattiset sylinterikorjaussarjat€19.91
SPEEDAIRE 2ZB71 Sylinterikorjaussarjan tyyny 1-1 / 2 tuuman reikä | AC4DZX 2ZB71Suuret reikäiset pneumaattiset sylinterikorjaussarjat tyynytiivisteillä€70.14
SPEEDAIRE 2ZB72 Sylinterinkorjaussarja 2 tuuman reikä | AC4DZY 2ZB72Suurireiät pneumaattiset sylinterikorjaussarjat€14.12
SPEEDAIRE 2ZB73 Sylinterinkorjaussarja, pehmustettu 2 tuuman reikä | AC4DZZ 2ZB73Suuret reikäiset pneumaattiset sylinterikorjaussarjat tyynytiivisteillä€81.56
SPEEDAIRE 2ZB74 Sylinterinkorjaussarja 2-1 / 2 tuuman reikä | AC4EAA 2ZB74Suurireiät pneumaattiset sylinterikorjaussarjat€36.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2ZB81 sylinterin korjaussarja 6 tuuman reikä
€155.20 / yksikkö