SPEEDAIRE

Speedaire on teollisuusjätti Graingerin tytäryhtiö ja tavaramerkkibrändi, joka on amerikkalainen Fortune 500 -yritys. Vuosikymmenten kokemuksella ja tiedolla Graingerista on tullut yksi suurimmista huolto-, korjaus- ja käyttötuotteiden jakelijoista rakennus-, valmistus-, sähkö-, automaatio- ja autoteollisuudessa. Grainger perustettiin Lake Forestissa Illinoisissa Yhdysvalloissa vuonna 1927, ja se on saavuttanut yli 3 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti. Lue lisää

Suodattaa

Pneumatiikka

Putkityöt

LVI ja jäähdytys

Sähkötyökalut

Tarvikkeet

Turvallisuus

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Voitelu

Voimansiirto

testausvälineet

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Kiinnittimet

Koneistus

Kiinnittimet

Hitsaus

Materiaalinkäsittely

Ulkoiluvälineet

Moottorit

avokkaat

Pneumatiikka Suodattaa

PaineilmatyökalutKatso kaikki

  • Ilmavyöhiomakoneet

    Speedaire-ilmahihnahiomakoneet on suunniteltu tasoittamaan ja muotoilemaan metallin ja puun sisä- ja ulkokulmia 90 psi:n paineella. Niissä on pehmeät pehmusteet kosketusvarsissa, mikä takaa maksimaalisen mukavuuden ja helpon käytön. Näissä ilmahihnahiomakoneissa on myös alumiinikotelo ja suurin pyörimisnopeus 20000 XNUMX rpm.

  • Ilman katkaisutyökalut

    Speedairen ilmankatkaisutyökalut toimivat paineilmalla ja ne on suunniteltu poistamaan äänenvaimentimet ja pakoputket pakokaasujen vaihtosovelluksissa. Niiden suurin pyörimisnopeus on 22000 90 rpm ja käyttöpaine XNUMX psi, ja niillä voidaan helposti leikata metallilevyä, muttereita ja pultteja.

  • Ilmalevyhiomakoneet

    Speedaire-ilmalevyhiomakoneet on suunniteltu maalinpoistoon, tasoituspaikkojen muotoiluun, hitsauksen tasoittamiseen ja ruosteenpoistoon ilmavoimalla. Niissä on komposiittikotelo, joka kestää 90 psi:n maksimikäyttöpainetta ja tarjoaa maksimipyörimisnopeuden 16500 rpm.

  • Ilmanporat

    Speedaire-ilmaporat tarjoavat nopeutta, tarkkuutta ja tasaista tehoa erilaisiin poraustehtäviin paineilmalla. Niissä on ergonominen muotoilu käytettäväksi vaikeapääsyisissä ja rajoitetuissa sovelluksissa. Niitä on saatavana kevyissä, yleisissä ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa malleissa.

  • Ilman hiomakoneet

    Speedaire-ilmahiomakoneita käytetään raskaaseen hiontaan, siirtämiseen, purseenpoistoon, leikkaus- ja hiontaan sekä nopeaan kiillotukseen ja hiontaan ahtaissa tiloissa. Niiden suurin pyörimisnopeus on 15000 25 rpm ilmavirralla XNUMX cfm.

  • Ilmapistoolien lisävarusteet

    Speedaire-ilmapistoolitarvikkeita ovat kääntyvät/jakoputki-/kyynärpäät kääntyvät ilmapistoolit, lastusuojat, jatkoputket ja hiekkapuhalluspussit pneumaattisten työkalujen parantamiseksi, korjaamiseksi ja huoltoon pidentäen niiden käyttöikää.

  • Ilmapistoolin suuttimet

    Speedaire-ilmapistoolin suuttimet on suunniteltu käytettäviksi pneumaattisten ja paineilmatyökalujen kanssa vähentämään ilmankulutusta paineilman taloudelliseen käyttöön ja alentamaan samalla melutasoa. Saatavilla on myös jatkoputkia, turvasuuttimia, neulasuuttimia ja suutinsarjoja.

  • Ilma-aseet

    Speedaire-sifonisuihkupistoolit soveltuvat öljyjen, liuottimien, puhdistusaineiden, hyönteismyrkkyjen ja pinnoitteiden ruiskuttamiseen. Niissä on vakiosuutin, alumiini/teräsrunko ja maksimikäyttöpaine 232 psi. Saatavilla on myös hiekkapuhallus- ja ilmapistoolisarjoja.

  • Ilmavasarat

    Speedaire-ilmavasaroita käytetään kuonanpoistoon kaarihitsauksen jälkeen. Niissä on 90 psi:n käyttöpaine ja 3/8 tuuman NPT:n ilmanottoaukko.

  • Ilma-avaimet

    Speedaire-iskuavaimet toimivat paineilmalla, ja ne pystyvät antamaan jopa 1600 iskua minuutissa. Ne ovat ihanteellisia suuria vääntömomentteja vaativiin sovelluksiin, niissä on pistoolin kädensija, jossa on liipaisintoiminto mukavaa käyttöä varten, ja niitä on saatavana D-kahvatyylisenä.

  • Ilman kynsilakka

    Ihanteellinen nastojen ja kynsien ajamiseen tarkemmin, nopeammin ja vähemmän vaivaa verrattuna manuaalisiin vasaroihin ja nitojiin. Ominaisuudet ovat korkeat lämmöntuottoasteet ja vähentävät käyttäjän väsymistä ja pidentävät siten työkalun käyttöikää. Tarjotaan leikattuina ja pyöreinä päävaihtoehtoina

  • Ilmansuutimet ja sakset

    Käytetään tarkkoihin leikkauksiin paksuissa metallilevyissä mahdollisimman pienillä reunan vääristymillä. Maksimi ilmavirta 21.2 cfm täydellä kuormituksella. Saatavana 6.937, 7.625 ja 9.0625 tuumaa

  • Ilmakynähiomakoneet

    Paineilmalla toimiva muoto sekoittaa muodot, jauhaa reikien sisäosat, tasoittaa tai viimeistellä muotit ja purkaa osat. Varustettu kuulalaakereilla kitkahäviöiden vähentämiseksi ja voiteluaineen vuotamisen estämiseksi. Saatavana 5.25 ja 7.125 tuuman pituuksina

  • Ilman kiillotusaineet ja puskurit

    Suunniteltu betonin, graniitin ja metallien pintojen hiomiseen, puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Tarjoa vapaa kuormittamaton nopeus 2500 rpm asti ja kestää korkeintaan 90 psi: n paineen. Saatavana komposiitti- ja alumiinikahvana

  • Ilmaräpät

    Pneumaattiset räikkämomenttiavaimet, jotka sopivat matalan tai keskisuuren pultin ja mutterin kiristämiseen tai löysäämiseen. Anna suurin vääntömomenttiteho ja kuormittamaton nopeus vastaavasti 90 ft-lb ja 350 rpm vapaalla nopeudella. Saatavana 5.25 - 14 tuumaa

  • Ilmahiomakoneet

    Soveltuu ruosteen ja maalin poistamiseen sekä autojen osien ja metallintyöstökappaleiden tasoittamiseen pyörteettömän viimeistelyn aikaansaamiseksi. Pystyy tuottamaan nopeamman materiaalin poistonopeuden kuin sähköiset hiomakoneet. Tarjolla 0.2, 0.3, 0.4, 0.75 ja 0.8 hv

  • Ilmasahat

    Yleis- / teollisuuskäyttöiset sahat, jotka on suunniteltu suorien ja kaarevien leikkausten tekemiseen metalli-, teräs-, lasikuitu-, puu- ja muovipinnoille. Pystyy käsittelemään pienikokoisia tiloja ja suorittamaan toimintoja yhdellä kädellä. Tarjoa täyden kuormituksen nopeudet jopa 10 cfm

  • Ilmanpuhdistustarvikkeet
  • Ilmaruuvimeisselit

    Varustettu sisäisellä kytkimen säätimellä sekä eteen- ja taaksepäin venttiileillä, jotka helpottavat käsittelyä kevyissä kokoonpano- ja korjaussovelluksissa. Kestää 90 psi: n maksimipaineen. Saatavana pistoolina ja suorana kahvana

  • Ilmanitojat

    Ilmakäyttöiset katkotykit ovat ihanteellisia viimeistely-, kehystys-, katto- ja lattiatöihin. Mukana 360 asteen säädettävät poistoaukot, jotta pöly ja roskat eivät pääse työkappaleeseen. Käsittele ilmanpaineita 70-110 psi

  • Ilmankierron työkalut

    Käytetään laajasti kierteen napautussovelluksissa maksimaalisen vääntömomentin ja karan nopeuden saavuttamiseksi. Nopeasti vaihdettavat työkalunpitimet takaavat pienen kitkan ja pienemmät seisokit. Tarjoa vapaa nopeus jopa 250 kierrosta minuutissa enimmäisilmanpaineella 120 psi

  • Die hiomakoneet

    Ilmasuihkuhiomakoneet, joita käytetään materiaalien hiontaan, muotoiluun ja hiontaan metallintyöstössä, puusepän, ​​hitsauksen ja LVI-palveluissa. Voidaan käyttää joko asennettujen hiomakivien tai kovametalliterien kanssa täyden kuormituksen nopeuden saamiseksi jopa 22 cfm

  • Kaiverruskynät

    Yleiskäyttöiset kaiverruskynät, jotka on suunniteltu tekemään tarkkoja ja pysyviä merkkejä puulle, keraamisille, muovisille ja metallipinnoille. Muovikotelo estää ulkoisten epäpuhtauksien pääsyn sisään. Edellyttää jatkuvaa paineilman syöttöä jopa 3400 lyöntiä minuutissa

  • Neulan skaalaimet

    Käytetään myllyvaakojen, vanhojen maalien ja ruosteen poistamiseen metallipinnoilta ahtaissa tiloissa, kulmissa ja kaarevilla alueilla. Pystyy tuottamaan jopa 4600 lyöntiä minuutissa. Tarjotaan pituudeltaan 12.5 - 18.125 tuumaa

  • Niitit

    Ilma-niitit on suunniteltu ajamaan niitit nopeasti lasikuitukattoihin, ikkunaverhoihin, ripustushihnoihin ja tuulensuojiin. Alumiini / komposiittirakenne takaa erinomaisen heijastavuuden, korkean lämmönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden. Tarjotut pituudet vaihtelevat välillä 8.9 - 13.375 tuumaa

  • Kääntyvät liittimet

    Käytä kierto- tai kääntöliikettä poistamaan paineilmaletkujohtojen puristuminen ja taittuminen. Varmista, että putkien ja yhteensopivien ilmaletkujen välinen liitos on suojattu, jotta ilmavirta pysyy optimaalisena. Saatavana 1/4 & 3/8 tuuman piikkikokovaihtoehtoina

PaineilmakäsittelyKatso kaikki

  • Ilmalinjan lukitusventtiilit

    Speedaire-ilmalinjan sulkuventtiilit on valmistettu estämään koneen tahaton käynnistyminen huolto- ja huoltotoimenpiteiden aikana. Ne kestävät lämpötilaa ja painetta 175 asteeseen F ja 300 psi:iin asti.

  • Ilmasäätimet

    Speedairen ilmansäätimet on suunniteltu säätämään paineilmatyökalujen syöttöpainetta. Niissä on alumiini/sinkkirunko, joka kestää jopa 450 psi:n painetta, ja niiden suurin ilmavirtaus on 2000 cfm.

  • Suodatinelementtien yhdistäminen

    Speedaire-liitossuodatinelementit sisältävät hiilielementtejä, sulautuvat suodatinelementit, öljynpoistoelementit ja hiilisuodattimet. 0.01 mikronin paineilmasuodattimissa on mikrolasimateriaalia. Ne on suunniteltu vangitsemaan epäpuhtaudet, ilmassa olevat hiukkaset ja öljyhöyryt, ja niitä on saatavana virtausnopeuksilla 12-500 CFM.

  • Paineilmasuodattimet

    Speedaire-paineilmasuodattimet, jotka tunnetaan myös nimellä linjasuodattimet, on suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet paineilmasta puristuksen jälkeen. Nämä ilmansuodattimet vangitsevat lian ja epäpuhtaudet kosteuden poistamisen lisäksi ja parantavat kompressorin ilmavirtausta.

  • Kuivausainekuivaimet

    Speedaire-kuivausainekuivaimet on suunniteltu poistamaan pölyä, likaa, vesihöyryä ja öljyaerosolia. Niissä on aktiivihiilisuodattimet, jotka sopivat ihanteellisesti maalisuihkusovelluksiin, ja niitä on saatavana 4- ja 5-vaiheisina versioina.

  • Suodattimen säätimen voiteluaineet (FRL)

    Speedaire-suodattimen säätimen voiteluaineet ovat ihanteellisia suojaamaan alavirran osia, kuten sylintereitä ja venttiilejä, vaurioilta, jotka aiheutuvat putkihilseestä, ruosteesta, maalista tai heikentyneestä ilmavirtauksesta laitteisiin. Nämä FRL:t pystyvät käsittelemään painetta 250 psi:iin asti 186 cfm:n enimmäisilmavirtausnopeudella.

  • Suodatin / säätimet

    Speedaire-suodatin / säätimet toimitetaan ilmansuodattimen ja säätimen kanssa yhdessä yksikössä. Ne sopivat ihanteellisesti ilmassa olevien hiukkasten poistamiseen paineilmasyötöstä sekä tarjoavat kontrolloidun ja tasaisen ilmanvirtauspaineen. Näissä laitteissa on erotin- ja suojaosastot kosteuden tehokkaaseen erottamiseen paineilmasta sekä säätimellä tasaisen ja tasaisen paineen ylläpitämiseksi.

  • Yleiskäyttöiset suodatinelementit

    Speedairen yleissuodatinelementtejä ovat aktiivihiili-, paineilma- ja yleissuodatinelementit sekä esisuodatinelementit. Aktiivihiilielementeissä on 0.01 mikronin nanopor mikrolasimateriaalia, joka soveltuu öljyn hajujen ja höyryjen poistamiseen. Niitä on saatavana virtausnopeuksilla 15 - 1300 CFM.

  • Öljynpoistosuodattimet

    Speedairen öljynpoistosuodattimia käytetään poistamaan öljyn hajua ja höyryä sekä kosteutta, mikä parantaa kompressorien ilmavirtausta. Ne pystyvät toimittamaan ilmavirran jopa 1668 cfm:iin 290 psi:n maksimipaineella.

  • Öljyn / veden erottimet

    Speedairen öljy-/vesierottimia käytetään emulgoitujen polyglykolien, jäähdytysnesteiden, silikonien ja öljyjen vangitsemiseen ja pitämiseen, erottaen ne kompressorin kondensaatista. Ne mahdollistavat sujuvan ja sotkuttoman hävittämisen ilman hiilipussien ja suodattimien vaihtoa. Nämä erottimet kestävät 32-140 asteen lämpötiloja.

  • Pneumaattiset lauhteenerottimet

    Integroitu keskipakoiseen ilmavirtauskuvioon suurten epäpuhtauksien poistamiseksi paineilmavirrasta. Mukana automaattinen tyhjennystoiminto lian ja kondensaatin hiukkasten automaattiseen tyhjentämiseen. Anna ilmavirta jopa 1950 cfm

  • Pneumaattiset voiteluaineet
  • Pneumaattiset modulaariset FRL-lisävarusteet

    Laaja valikoima asennus- ja vaihtotarvikkeita, kuten ilmansulakkeet, kannet, viemärit, suodatinkiristimet, suodatinseinäkiinnityssarjat, sumunpoistajat, kiinnikkeet, putkisovittimet, moduulipikakiinnittimet ja T-kahvan muunnossarjat

  • Jäähdytetyt paineilmakuivaimet

    Käytetään paineilman kastepisteen vaimentamiseen poistamalla viimeinen kosteusjälki. Epoksijauhemaalattu pinta varmistaa erinomaisen hankauksen ja iskunkestävyyden. Kestää jopa 250 psi: n paineita

  • Regeneratiiviset kuivausaineet paineilmakuivaimet
  • Kuivausaineiden korvaava kuivausaine

    Vaihtopatruunat, jotka on suunniteltu kuivamaan rajoitettu ilmamäärä käyttöpaikassa. Valmistettu silikageelistä korkean lämpöstabiilisuuden takaamiseksi. Yhteensopiva Speedaire 2YNL4 kuivausainekuivaajien kanssa

Pneumaattisen järjestelmän komponentitKatso kaikki

  • Sylinterin kiinnityslaitteet

    Sisältää asennussarjat, silmä- ja kiinnikkeet, jalka- ja laippakiinnikkeet, kiinnikkeet, tankotangot ja silmukat, liittimet ja kytkinkannattimet erilaisten ilmapullojen asentamiseen. Laippakiinnikkeet estävät vääristymät ja tarjoavat lujuutta ja jäykkyyttä. Ihanteellinen pienikokoisille sylintereille

  • Sylinterin asennon anturit
  • Uimurikäyttöiset tyhjennysventtiilit

    Suunniteltu tarjoamaan puhdas ilmavirta paineilmajärjestelmissä estämällä tukoksia ja varmistamalla laadukas ilma. Heti kun vesi ylittää halutun tason, automaattinen tyhjennysmekanismi avaa portin ylimääräisen veden tyhjentämiseksi. Alumiinirakenne, maksimipaine 232 PSI

  • Metrinen asennuslaitteisto

    Asennussarjoissa on kiinnike ja kiinnitysosat, joita käytetään metristen ilmapullojen kiinnittämiseen. Ominaisuudet ovat sinkitty teräsrakenne porauskoille 40, 50, 63, 80 ja 100 mm. Saatavana myös kirkasta eloksoitua alumiinia ja maalattua terästä

  • Pneumaattiset sylinterit
  • Pneumaattiset tarttujat
  • Pneumaattinen äänenvaimennin

    Sisältää tuuletusaukot ja pakoputket, äänenvaimentimet ja nopeuden säätimet. Käytetään pneumaattisissa järjestelmissä, kuten venttiileissä ja sylintereissä, poistoilman puhdistamiseksi ja käytön aikana syntyvän melun vähentämiseksi. Saatavana alumiini-, messinki-, nikkelöity teräs- ja nailonvaihtoehtoina

  • Pneumaattiset nollahäviö kondenssivedet

    Suunniteltu poistamaan kondensaatti ilman paineilman menettämistä tai tuhlaamista. Mukana on tason aktivoitu (uimurikäyttöinen tyhjennysventtiili) elektroninen anturi venttiilin avaamiseen ja sulkemiseen. Alumiinirakenne kahdella NPT-tuloportilla

12

Tietoja SPEEDAIREsta

Speedaire, Grainger-tuotemerkki, tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia pneumaattisia työkaluja ja laitteita. Sen tuotevalikoimaan kuuluu kompressorit, painekytkimet, pneumaattiset sylinterit ja paineilmasuodattimet, jotka on suunniteltu toimimaan korkeassa paineessa. Speedaire pneumaattiset ilmapullot soveltuvat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa ei tarvita magneettisen tunnistimen mäntää. Näissä kompakteissa sylintereissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää -40 - 200 asteen F ja painetta 200 psi:iin asti. Näissä pneumaattisissa sylintereissä on alumiinista valmistettu päätykansi, joka tarjoaa korkean lämpötehokkuuden, ja hopeanvärinen viimeistely varmistaa erinomaisen juotettavuuden. Speedairen ilmansäätimet on suunniteltu paineilmatyökalujen syöttöpaineen säätämiseen. Näissä paineilmatyökaluissa on sinkki-/alumiinirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 450 psi:n painetta. Nämä Speedaire-ilmasäätimet tarjoavat maksimivirtausnopeuden 2000 cfm, ja niitä on saatavana pituuksina 4-13.25 tuumaa.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Speedaire-työkalut ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Ingersoll Rand -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijatyökalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Speedaire-työkalu.

Lähetys

Nämä Speedaire-työkalut vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkut työkalut voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Speedaire-työkalut toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

SPEEDAIRE Kilpailuedut

Speedaire automaattiset tyhjennysventtiilit

Nämä automaattiset tyhjennysventtiilit ovat ihanteellisia kondenssiveden ja öljyn tyhjentämiseen suodattimista, jälkijäähdyttimistä, kosteudenerottimista, kuivaimista ja ilmanottosäiliöistä. Nämä ajoitetut sähköiset tyhjennysventtiilit on varustettu säädettävällä elektronisella ajastimella venttiilien automaattista avaamista ja sulkemista varten. Näissä Speedaire automaattisissa tyhjennysventtiileissä on suodatinpalloventtiili, joka ohjaa korkean paineen virtausnopeuksia ja vähentää kitkahäviöitä. 38X-sarjan mallit, kuten 38XT33 ja 38XR59, kestävät 35-95 asteen lämpötiloja, kun taas 13X-sarjan mallien, kuten 13X524, 13X525, 13X526 ja 13X528, käyttölämpötila on 14-140 astetta. F.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ajastimen tyhjennysventtiili?

Ajastimella toimivat tyhjennysventtiilit ovat luotettavia ja kustannustehokkaita venttiileitä, jotka ajoittain avaavat tyhjennysventtiilin tietyn ajan. Venttiili voi olla auki muutaman sekunnin tunnin välein kerääntyneen lauhteen poistamiseksi.

Mikä on automaattinen tyhjennys?

Automaattinen tyhjennys on 2/2-venttiili, joka sulkeutuu, kun järjestelmään kohdistuu tietty paine. Viemäri aukeaa, kun nestettä kerääntyy, ja antaa uimurin nousta paineen alettua.

Kuinka automaattiset tyhjennysventtiilit toimivat?

Automaattiset tyhjennysventtiilit mahdollistavat lauhteen laskeutumisen venttiilin kondenssivesisäiliöön. Kun säiliössä oleva neste nousee pisteeseen, jossa uimuri nostaa istuimet, ohjattu ilmanpaine lähetetään pneumaattiseen mäntään tyypillisesti suljetun 3/4-aukkoisen palloventtiilin avaamiseksi.

Ovatko Speedaire-ajastimet sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit pölynkestävät?

Kyllä, Speedaire-aikaistetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit on varustettu IP65-luokitellulla kotelolla, joka tarjoaa erinomaisen pölynkestävyyden.

Pitäisikö ilmakompressorin tyhjennysventtiili jättää auki?

Ihannetapauksessa kosteussäiliö tulisi tyhjentää jokaisen päivän käytön jälkeen. Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, on suositeltavaa jättää tyhjennysventtiili auki seuraavaan käyttöön asti. Tämä auttaa kosteuden valumaan pois kokonaan ja myös vastustaa korroosiota säiliön sisäpinnalla.

Mikä on Speedairen ajastettujen sähköisten automaattisten tyhjennysventtiilien paineenkäsittelykyky?

Speedaire-ajastitetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit kestävät 250-4000 psi:n paineita.

Mitä tapahtuu, jos ilmakompressoria ei tyhjennetä?

Jos ilmakompressoreita ei tyhjennetä kunnolla, viemäri ruostuu eikä toimi hetken kuluttua. Säiliö täyttyy myös vedellä ilman sijasta ja vesi virtaa ulos ilmaletkusta.

Yksinomaiset tuotemerkit