Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SVHC24-24FV -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGD 20LG69

SNAP-TITE SVHC24-24FV-liittimen runko 1-1/2-11-1/2 runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WGD Malli: SVHC24-24FVRistiviite: 20LG69

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,416.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus72 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLaakerimateriaaliRungon materiaaliVenttiilin suunnitteluYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueHinta
SNAP-TITE BVHC16-16F -kytkimen runko 1-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Ruostumaton teräsMessinkikullanmuruFNPT3.8 gpm1750 psi-40 - 200 astetta F€217.74
SNAP-TITE BVHC20-20F -kytkimen runko 1-1 / 4-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Ruostumaton teräsMessinkikullanmuruFNPT5 gpm350 psi-40 - 200 astetta F€451.07
SNAP-TITE BVHC24-24F -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Ruostumaton teräsMessinkikullanmuruFNPT5 gpm350 psi-40 - 200 astetta F€650.48
SNAP-TITE SH71-3C16-16F -kytkimen runko 1-11-1 / 2 1 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KeraaminenHP ruostumaton teräsHuuhtele kasvotFNPS60 gpm7500 psi-40 - 200 astetta F€4,700.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24FV-liittimen runko 1-1/2-11-1/2 runko 316 ruostumatonta terästä
€1,416.41 / yksikkö