Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Kytkimen runko 3 / 4-16 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDG 20LG02

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF liittimen runko 3/4-16 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDG Malli: SH71-3C6-6EFRistiviite: 20LG02

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€1,446.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
Pituus2 23 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 4 "-16
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKierteen kokoHinta
SNAP-TITE SH71-3C12-12F Kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDC 20LF97 SH71-3C12-12F3 / 4 "FNPS40 gpm3 3 / 64 "7500 psi3 / 4 "-14€3,003.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF liittimen runko 3/4-16 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä
€1,446.93 / yksikkö