Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Kytkimen runko 3 / 4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDC 20LF97

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Liittimen runko 3/4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDC Malli: SH71-3C12-12FRistiviite: 20LF97
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
€3,003.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Pituus3 3 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine7500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 4 "-14
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKierteen kokoHinta
SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Kytkimen runko 3 / 4-16 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDG 20LG02 SH71-3C6-6EF3 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "10,000 psi3 / 4 "-16€1,446.93

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C12-12F Liittimen runko 3/4-14 3/4 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä
€3,003.92 / yksikkö