Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHC24-24F -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAH 20LF22

SNAP-TITE BVHC24-24F liitinrunko 1-1/2-11-1/2 runko messinki

Varastossa
Tuote: AF6WAH Malli: BVHC24-24FRistiviite: 20LF22

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€650.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus5 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine350 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoLaakerimateriaaliRungon materiaaliVenttiilin suunnitteluYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueHinta
SNAP-TITE BVHC16-16F -kytkimen runko 1-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Ruostumaton teräsMessinkikullanmuruFNPT3.8 gpm1750 psi-40 - 200 astetta F€217.74
SNAP-TITE BVHC20-20F -kytkimen runko 1-1 / 4-11-1 / 2 runko messinki | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Ruostumaton teräsMessinkikullanmuruFNPT5 gpm350 psi-40 - 200 astetta F€451.07
SNAP-TITE SH71-3C16-16F -kytkimen runko 1-11-1 / 2 1 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KeraaminenHP ruostumaton teräsHuuhtele kasvotFNPS60 gpm7500 psi-40 - 200 astetta F€4,700.72
SNAP-TITE SVHC24-24FV -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräskullanmuruFNPT72 gpm1500 psi-20 - 375 astetta F€1,416.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHC24-24F liitinrunko 1-1/2-11-1/2 runko messinki
€650.48 / yksikkö