SLUGGER GI 150 2H -hihnamylly 5 hv 440v | AF6ZNE 20RR61

SLUGGER GI 150 2H hihnahiomakone 5 Hp 440v

Varastossa
Tuote: AF6ZNE Malli: GI 150 2HRistiviite: 20RR61

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,017.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnamylly
Vahvistimet AC9.1
Vyön koko6 x 79 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0
Levy Dia.6"
Levyn nopeus (RPM)1800/3600
Levypöydän koko (tuumaa)6
Levypöydän kallistuskulma (aste)0
Levypöydän kallistuskulma (aste)0
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)3-1/2
HP5
Hz50/60
Kokonaissyvyys39 "
Kokonaiskorkeus41 "
kokonaisleveys24 "
Vaihe3
Tason koko (tuumaa)6
Pöydän materiaaliTeräs
Pöydän työpinta14-1 / 2 x 6 tuumaa
Jännite440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.73
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8466933050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLUGGER GI 150 -hihnamylly 5 hv 440v | AF6ZNC 20RR59 GI 150€5,949.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER GI 150 2H hihnahiomakone 5 Hp 440v
€5,017.69 / yksikkö