Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SFP-8 -ohjausmoduulin kokoonpanohana | AC3AFU 2PPT7

SLOAN SFP-8 ohjausmoduulin kokoonpanohana

Varastossa
Tuote: AC3AFU Malli: SFP-8Ristiviite: 2PPT7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmoduulin kokoonpano
TyyppiHana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN EBF-60-A -ohjausmoduulin asennushanat | AC3ZGG 2XU16 EBF-60-Ahanat€565.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SFP-8 ohjausmoduulin kokoonpanohana
€128.05 / yksikkö