Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN H551A 6/16 Säädettävä takakokoonpano 6 1/16 tuumaa | AC8XUR 3ERC4

SLOAN H551A 6/16 säädettävä hännän kokoonpano 6 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8XUR Malli: H551A 6/16Ristiviite: 3ERC4

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä hännän kokoonpano
Tuloaukko1"
Koko6-1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN H551A 3/16 Säädettävä takakokoonpano 3 1/16 tuumaa | AC8XUN 3ERC1 H551A 33-1 / 16 "€38.21
SLOAN H551A 4/16 Säädettävä takakokoonpano 4 1/16 tuumaa | AC8XUP 3ERC2 H551A 44-1 / 16 "€45.75
SLOAN H551A 5/16 Säädettävä takakokoonpano 5 1/16 tuumaa | AC8XUQ 3ERC3 H551A 55-1 / 16 "€52.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN H551A 6/16 säädettävä hännän kokoonpano 6 1/16 tuumaa
€60.07 / yksikkö