SLIDE SLEDGE 211628 Sokkanaulojen poistosarja, yksi taivutus | CD4NFZ

SLIDE SLEDGE 211628 Sokkanaulojen poistosarja, yksi taivutus

Varastossa
Tuote: CD4NFZ Malli: 211628

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappien poiston poistotyökalusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Slide Sedge 211628 sokkanpoistosarja on suunniteltu poistamaan kaikki sokkat, jotka käyttäjän on ehkä poistettava. Se on valmistettu auttamaan rautatiehenkilöstöä poistamaan sokka-avaimet kiskovaunujen alapuolelta.

Ominaisuudet:

  • Sarja sisältää tarkkuusvasaran, pitkän poimintakärjen, yksitaivutetun sokkanpoistolaitteen, 5 punnan kahvapainon ja sovittimen sekä 38 tuuman nailonisen kantolaukun.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sokka?

V. Sokka on yksinkertainen kiinnike, joka kiinnittää pultin paikalleen. Siinä on U-muotoinen muotoilu, joka mahdollistaa helpon työntämisen pultin reiän läpi, minkä jälkeen päät kierretään yhteen löystymisen estämiseksi.

K. Mikä on painosovittimen tehtävä?

V. Sarja sisältää painosovittimen, jonka avulla 5-kiloisen kahvapainon kiinnittäminen on helppoa tarkkuusvasaraan lisäiskun aikaansaamiseksi tarvittaessa.

K. Minkä tyyppiset sokkat ovat?

V. Kaikki sokkat on valmistettu taivutetusta metallista ja niissä on kaksi piikkia. Vaikka sokkat toimivat samalla tavalla, niitä on saatavana alla eri malleina:

  • Jatkettu piikki: Tämän tyyppisessä sokkassa on kaksi pitkää ja kapeaa yhdensuuntaista piikkiä, jotka on taivutettu komponenttien takaosan ympärille manuaalisesti.
  • R-Clip: Sokkanappi on muotoiltu R-muotoon, mikä sopii ihanteellisesti sylinterin muotoisille komponenteille. Tämä kiinnike kiertyy yleensä komponenttien sivun ympärille saadakseen varman otteen.
  • Hammer Lock: Tämän kiinnikkeen asentamiseen tarvitaan vasara. Siinä on pitkät piikit, jotka ovat kaarevia päässä. Käyttäjä voi lukita tapin paikalleen lyömällä päähän vasaralla, joka saa piikit sulkeutumaan yhteen.

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 211628 Sokkanaulojen poistosarja, yksi taivutus
€707.89 / yksikkö