SIGNODE

Signode, jonka pääkonttori sijaitsee Tampassa, Floridassa, Yhdysvalloissa, tunnetaan innovatiivisista, luotettavista ja laadukkaista vannejärjestelmistä ja ratkaisuistaan. Tuotemerkki tarjoaa laajan valikoiman manuaalisia, puoliautomaattisia ja täysautomaattisia vannettavia koneita ja työkaluja, jotka on suunniteltu vastaamaan kuljetus-, varastointi- ja pakkausteollisuuden erilaisiin tarpeisiin. Lue lisää

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Voimansiirto

Koneistus

Pneumatiikka

Tarvikkeet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Turvallisuus

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

avokkaat

Hitsaus

Kiinnittimet

Putkityöt

Hydrauliikka

LVI ja jäähdytys

Liimat, tiivisteet ja teipit

Sähkö-

Ulkoiluvälineet

Viite- ja oppimistarvikkeet

Materiaalinkäsittely Suodattaa

HihnavarusteetKatso kaikki

  • Paalauslanka ja lukituslanka
  • Paristokäyttöiset hihnat ja kiristimet

    Muovisten vanteiden yhdistelmätyökalut nopeaan muovivannettamiseen. Sisältää täyden kosketuksen graafisen käyttöliittymän, joka helpottaa ohjausta ja käyttöä, ja vaihtelevat jännitysasetukset vastaavat tuotantovaatimuksia. Täysin tasapainoinen muotoilu vähentää kuljettajan väsymystä.

  • Reuna- ja kulmasuojat

    Sisältää muoviset reunansuojukset, jotka on suunniteltu estämään vanteiden muodostuminen vahingoittavilta tuotteilta. Tarjotaan vuoden 2000 pakkauksissa

  • Manuaaliset vanteelliset tiivisteet ja kiristimet

    Syöttöpyörän ja tuulilasin teräs- / muovivanteiden kiristimet, joita käytetään hihnan saattamiseen haluttuun jännitteeseen mahdollisimman pienellä keskeytyksellä ja hihnan jätteellä. Saatavana myös manuaaliset tiivisteet muovisten tai teräsnauhojen päiden lukitsemiseksi lujaan liitokseen

  • Muoviset vanteet

    Muoviset hihnat ja vannesarjat, jotka on suunniteltu käytettäväksi vannekoneiden kanssa teollisuuslaatikoiden ja -laatikoiden pakkaamiseen varasto- ja jakelukeskuksissa. Joissakin malleissa on polypropeenirakenne, kohokuvioitu pinta rikkoutumisen ja kulumisen estämiseksi. Rullia tarjotaan jopa 30000 jalan pituisena vaihtoehtona

  • Pneumaattiset vanteelliset tiivisteet ja kiristimet

    Pneumaattiset vanteen tiivistimet, yhdistelmätyökalut ja vanteiden kiristimet, jotka ovat ihanteellisia vanteiden kiristämiseen, tiivistämiseen ja leikkaamiseen; soveltuu keskisuuriin ja suuriin vanteisiin. Joissakin malleissa on yhden vivun kiristyskäyttö käyttäjän mukavuuden takaamiseksi. Saatavana polyesteri- ja teräsvaihtoehtoina

  • Teräshihna

    Suunniteltu käytettäväksi vannekoneiden kanssa valmistuksessa, tuotantolinjoissa ja varastoinnissa. Lämpökäsitelty hiiliteräsrakenne tarjoaa suuren vetolujuuden ja kestää murtumista jopa erittäin raskailla kuormilla. Saatavana 2.5 ja 26.5 tuuman kelan leveysvaihtoehtoina

  • Hihnaleikkurit

    Kaksikätiset vanteenleikkurit soveltuvat parhaiten keskiraskaisiin ja raskaisiin vanteisiin metallin työstöön ja pakkaamiseen. Muovinen kahvanpäällinen mukavuutta ja suojaa sähkövaaroja vastaan ​​sekä mustaa oksidipäällystettä pitkäaikaiseen ja kestävään käyttöön

  • Vanteelliset annostelijat

    Sopii raskaiden vanteiden pitämiseen annostelua varten tuotantolinjoissa, ulkotilojen pihoilla ja varastointisovelluksissa. Kiinteät suuret pyörät tarjoavat siirrettävyyden työmaalla ja jarrut eliminoivat ei-toivotun rullan kääntymisen ja purkamisen. Saatavana 16, 25, 28 ja 28.5 tuuman pituisina versioina 

  • Vannekoneet

    Puoliautomaattiset vannekoneet, jotka sopivat muovivanteiden kiristämiseen ja kuumasaumaamiseen lastauslaitureissa ja täyttökeskuksissa. Vankat pyörät helpottavat kuljetusta ja siirrettävyyttä työmaalla. Saatavana 30.25 ja 37.5 tuuman korkeusvaihtoehtoina

  • Hihnatiivisteet ja soljet

    Avoimet laippatiivisteet, jotka sopivat teräsnauhojen kiinnittämiseen kuormalavojen, laatikoiden ja tasaisten pintojen ympärille rakentamisessa, kuljetuksessa ja valmistuksessa. Teräsrakenne tahattomien murtumien ja vaurioiden poistamiseksi. Saatavana avoimena, napsautettavana hiekka- ja push-tyyppisenä tiivistemallina

Hihnat ja solmiotKatso kaikki

  • Logistiikkahihnat

    Käytetään kohtalaisista suuriin vannesovelluksiin vannekoneella. Valmistettu konelaatuisesta polypropeenista kevyeen ja turvalliseen nauhaan.

Tietoja SIGNODEsta

Signoden tuotevalikoimaan kuuluvat teräs- ja muovihihnat, vanneleikkurit, tiivisteet, soljet, koneet, tiivistimet, kiristimet ja annostelijat. Brändin paristokäyttöiset vannetiivistimet ja kiristimet tarjoavat nopean toiminnan ja vertaansa vailla olevan suorituskyvyn teräsvanteissa. Näissä DEKRA-sertifioiduissa työkaluissa on korkean suorituskyvyn akut, jotka mahdollistavat jopa 500 syklin akun latausta kohti saumattoman ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi. Niissä on intuitiivinen kosketusnäytöllinen käyttöliittymä nopeaan ja mukavaan vanneparametrien säätöön pakkauksesta riippuen. Nämä yksiköt tarjoavat valittavissa olevat manuaaliset, puoliautomaattiset tai täysautomaattiset toimintatilat ja 'suosikki'-asetuksen. Signode teräsvanneyksiköt käytetään vannettavien koneiden kanssa valmistus-, tuotantolinja- ja varastosovelluksissa. Niissä on lämpökäsitelty korkeahiilinen teräsrakenne, ja ne tarjoavat korkean vetolujuuden ja kestävyyden murtumiseen.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Signode MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin PAC Strapping Products-, Grainger & Vetsil -tuotteisiin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Signode-tuote.

Lähetys

Signode-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Nestack Seals

Nestack-tiivisteet käyttävät teräshampaita tarttumaan hihnaan. Ne voidaan pinota ja pitää yhdessä muovisilla filamenteilla. Nämä tiivisteet sopivat yhdistelmävannetyökalujen tiivistemakasiiniin. He ovat pa... Lue Lisaä 

TableTyer

TableTyer on ihanteellinen muovinen vannejärjestelmä pienille ja kohtalaisille käyttäjille. Se ei vaadi säännöllisiä säätöjä, ja sen yksinkertainen elektroninen rakenne takaa ongelmattoman toiminnan.

Tenax

Tenax-polyesterivanne tarjoaa erinomaisen jännityksen kuumissa, kosteissa olosuhteissa ja kestää paremmin tällaisia ​​ympäristöjä kuin muut muovivanteet. Sitä voidaan jännittää korkeampaan prosenttiin... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on vannenauhan sileillä ja kohokuvioiduilla viimeistelyillä?

Sileällä pinnalla on tasainen ja tasainen pinta ilman tekstuuria. Tämä viimeistely tarjoaa puhtaan, ammattimaisen ulkonäön ja sopii erinomaisesti tulostukseen tai etiketöintiin.
Kohokuvioidussa viimeistelyssä on kohotettu rakenne, joka lisää pitoa teipin pintaan. Tämäntyyppinen viimeistely on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat vahvempaa sidosta, kuten pakkauksiin ja tiivistyslaatikoihin. Lisätty ote estää teippiä liukumasta tai irtoamasta ajan myötä.

Mitkä ovat merkin teräsvanteiden edut?

Signode-teräsvanteet tarjoavat vahvan pidon ja parantavat jännitystä raskaiden kuormien, kuten tiilien, päällysteiden, betonilohkojen, viemäriputkien, teräskelojen ja metallinippujen ympärillä.

Mitä sinettityyppejä Signode tarjoaa?

  • Push-tyyppiset tiivisteet: Käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan nopeaa ja helppoa asennusta.
  • Avointyyppiset tiivisteet: Nämä tiivisteet voidaan avata ja sulkea useita kertoja. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan pääsyä sisällä olevaan sisältöön, mutta ne on suojattava.
  • Napsautettavat tiivisteet: Nämä tiivisteet ovat samanlaisia ​​kuin työntötiivisteet, mutta niissä on lukitusmekanismi, joka kiinnittää ne. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan turvallinen ja peukaloitumaton sinetti.

Yksinomaiset tuotemerkit