Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 195-0003 -ohjaimen vastaanotin | AD7FDY 4E685

SIEMENS 195-0003 Ohjainvastaanotin

Varastossa
Tuote: AD7FDY Malli: 195-0003Ristiviite: 4E685

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€659.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vastaanottimen ohjain
Ilmankulutus60 SCIM
OhjausTulo # 1 DA, tulo # 2 RA, tulo # 3 nollaus
Syvyys3-1 / 2 "
MitataKyllä
Korkeus5 11 / 16 "
Käyttölämpötila alue40 - 120 F
ulostulo0 ja 22
Paine22 op; Enintään 30
TyyppiUseita tuloja
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.75
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (3-15 PSI)
    • Palautusominaisuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausMitataTyyppiHinta
SIEMENS 195-0011 -ohjaimen vastaanotin | AD7FDZ 4E686 195-0011Tulo # 1 DA, tulo # 2 RAEiKaksoissyöttö€469.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 195-0003 Ohjainvastaanotin
€659.19 / yksikkö