SHURTAPE PC 858 CA HVAC-teippi 48 x 55 m 14 Mil Hopea Metallinen | AA2ALL 10A413

SHURTAPE PC 858 CA LVI-nauha 48 x 55m 14 Mil hopea metalli

Tuotenumero: AA2ALL Malli: PC 858 CARistiviite: 10A413
Rajoitettu saatavuus

Hanki se maanantai, saattaa 5

Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -nauha
Tartunnan lujuus70 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnonkumi, synteettinen kumi
Halkaisija1.89 "
Pituus55m
MateriaaliVedenpitävä metalloitu polyeteeni
Suorituskyky Temp.+ 50 ° F - + 212 ° F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus27 lbs.-in.
Paksuus13.5 tuhat
Leveys48 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE DC 181 LVI-teippi 48 x 110m 3 mil musta painettu | AA2ALG 10A374 DC 18138 oz. / TuumaaAkryyliMusta / valkoinen painatus110mpolypropeeni-10 - 210 astetta F30 paunaa / tuumaa2.8 milj.€23.98
SHURTAPE DC 181 LVI-teippi 48 x 110m 3 mil hopeametallinen | AA2ALH 10A375 DC 18138 oz. / TuumaaAkryyliHopea metallinen / musta painatus110mMetalloitu polypropeeni-10 - 210 astetta F30 paunaa / tuumaa2.8 milj.€28.88
SHURTAPE LS 300 HVAC-teippi 48mm x 55m 3 Mil Musta | AA2ALJ 10A411 LS 30035 oz. / TuumaaAkryyliMusta / valkoinen painatus55mValettu propyleenikalvo-35 - 210 astetta F37 paunaa / tuumaa2.85 milj.€13.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 858 CA LVI-nauha 48 x 55m 14 Mil hopea metalli