Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

SHURTAPE LS 300 HVAC-teippi 48mm x 55m 3 Mil Musta | AA2ALJ 10A411

SHURTAPE LS 300 LVI-teippi 48mm x 55m 3 Mil Musta

Tuotenumero: AA2ALJ Malli: LS 300Ristiviite: 10A411
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€15.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -nauha
tarttuvaAkryyli
Liima-aineAkryyli
TaustamateriaaliKangas
VäriMusta, Musta, Valkoinen
VäriperheMusta
Halkaisija1.89 "
IlmanauhatyyppiIlmastointiteippi
Pituus55m
MateriaaliValettu propyleenikalvo
Liimapintojen lukumäärä1
Suorituskyky Temp.-35 ° F - + 210 ° F
TuotemuotoJatkuva rulla
MuotoJatkuva rulla
Paksuus2.85 tuhat
Leveys48 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE DC 181 LVI-teippi 48 x 110m 3 mil musta painettu | AA2ALG 10A374 DC 18138 oz. / TuumaaAkryyliMusta / valkoinen painatus110mpolypropeeni-10 - 210 astetta F30 paunaa / tuumaa2.8 milj.€23.98
SHURTAPE DC 181 LVI-teippi 48 x 110m 3 mil hopeametallinen | AA2ALH 10A375 DC 18138 oz. / TuumaaAkryyliHopea metallinen / musta painatus110mMetalloitu polypropeeni-10 - 210 astetta F30 paunaa / tuumaa2.8 milj.€28.88
SHURTAPE PC 858 CA HVAC-teippi 48 x 55 m 14 Mil Hopea Metallinen | AA2ALL 10A413 PC 858 CA70 oz. / TuumaaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitusHopea metalliväri / musta55mVedenpitävä metalloitu polyeteeni50 astetta 212 astetta F27 paunaa / tuumaa13.5 milj.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE LS 300 LVI-teippi 48mm x 55m 3 Mil Musta
€15.35 / yksikkö