Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

SHURTAPE DC 181 LVI-teippi 48 x 110m 3 mil hopeametallinen | AA2ALH 10A375

SHURTAPE DC 181 LVI-nauha 48 x 110m 3 mil hopea metalli

Tuotenumero: AA2ALH Malli: DC 181Ristiviite: 10A375
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€28.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -nauha
Tartunnan lujuus38 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriHopea metallinen / musta painatus
Halkaisija1.89 "
Pituus110m
MateriaaliMetalloitu polypropeeni
Suorituskyky Temp.-10 - 210 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus2.8 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusHinta
SHURTAPE DC 181 LVI-teippi 48 x 110m 3 mil musta painettu | AA2ALG 10A374 DC 18138 oz. / TuumaaAkryyliMusta / valkoinen painatus110mpolypropeeni-10 - 210 astetta F30 paunaa / tuumaa2.8 milj.€23.98
SHURTAPE LS 300 HVAC-teippi 48mm x 55m 3 Mil Musta | AA2ALJ 10A411 LS 30035 oz. / TuumaaAkryyliMusta / valkoinen painatus55mValettu propyleenikalvo-35 - 210 astetta F37 paunaa / tuumaa2.85 milj.€13.30
SHURTAPE PC 858 CA HVAC-teippi 48 x 55 m 14 Mil Hopea Metallinen | AA2ALL 10A413 PC 858 CA70 oz. / TuumaaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitusHopea metalliväri / musta55mVedenpitävä metalloitu polyeteeni50 astetta 212 astetta F27 paunaa / tuumaa13.5 milj.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE DC 181 LVI-nauha 48 x 110m 3 mil hopea metalli
€28.88 / yksikkö