Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-FORK -tarra-alumiininen 5 x 3 tuuman trukin etiketti - 25 kpl pakkaus | AF4WMB 9MG60

SEE ALL INDUSTRIES TUF-FORK etiketti alumiinia, 5 x 3 tuuman trukkitarra - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WMB Malli: TUF-FORKRistiviite: 9MG60

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskilpi
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET IL-FORK-etikettikalvo 3 x 4.25 tuuman trukki - 25 kpl pakkaus | AF4BVL 8PEM6 IL-HAARUKKO4.25 "Itsekiinnittyvä kalvo€41.13

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-FORK etiketti alumiinia, 5 x 3 tuuman trukkitarra - 25 kpl pakkaus
€28.65 / yksikkö