Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON ZA-32 / 62CL Z-kiinnikesarja Säädettävä | AE4JTX 5LAA0

SECURITRON ZA-32/62CL Z-kannatinsarja Säädettävä

Varastossa
Tuote: AE4JTX Malli: ZA-32/62CLRistiviite: 5LAA0

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräZ-kannatinpakkaus
VäriPoista valinta
Korkeus2 1/4 - 3 1/2 "
Pituus8 1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON ZA-32/62CL Z-kannatinsarja Säädettävä
€280.27 / yksikkö