SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktori Nema 120vac

Varastossa
Tuote: AF6MPM Malli: T02JN13F7Ristiviite: 19YJ48

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52,378.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys10 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit810
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen810
Korkeus12 "
HP @ 3 -vaihe - 230 V300
HP @ 3 -vaihe - 240 V300.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V600
HP @ 3 -vaihe - 575 V600
Hz40/400
NEMA-koko7
Napojen lukumäärä3
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.69
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: TeSys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 575 VSyvyysTäyden kuorman ampeeritNEMA-kokoLeveysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenKorkeusHP @ 3 -vaihe - 230 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40 T02HN13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200€36,253.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktori Nema 120vac
€52,378.23 / yksikkö