SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktori Nema 120vac

Varastossa
Tuote: AF6MPD Malli: T02HN13F7Ristiviite: 19YJ40

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36,253.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys9.1 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit540
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen540
Korkeus9.4 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V150
HP @ 3 -vaihe - 230 V200
HP @ 3 -vaihe - 240 V200.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V400
HP @ 3 -vaihe - 575 V400
Hz40/400
NEMA-koko6
Napojen lukumäärä3
Leveys9.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.43
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: TeSys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 575 VSyvyysTäyden kuorman ampeeritNEMA-kokoLeveysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenKorkeusHP @ 3 -vaihe - 230 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Kontaktori Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48 T02JN13F760010 "810712.2 "81012 "300€52,378.23

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Kontaktori Nema 120vac
€36,253.49 / yksikkö