Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT2001 Virtamuuntaja 200a Tesys T | AG7GDX 6UKV7

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT2001 Virtamuuntaja 200a Tesys T

Varastossa
Tuote: AG7GDX Malli: LT6CT2001Ristiviite: 6UKV7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€539.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän ytimen virtamuuntaja
Reikä dia.0.39 "
Kokonaissyvyys0.98 "
Kokonaiskorkeus4.21 "
kokonaisleveys3.74 "
TyöleveysPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen alue (0-200 A)
    • Toissijainen alue (0-1 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT1001 Virtamuuntaja 100a Tesys T | AG7GDW 6UKV6 LT6CT1001€634.08
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 umpijohdinvirtamuuntaja, 400 A, TeSys T | AG7GDY 6UKV8 LT6CT4001€1,274.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT2001 Virtamuuntaja 200a Tesys T
€539.36 / yksikkö