Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 35-003C145 Ohjausavain käytettäväksi C145-kiilaurien kanssa | AG2WEH 32MD10

SCHLAGE 35-003C145 Ohjausnäppäin Käytettäväksi C145-kiilaurien kanssa

Varastossa
Tuote: AG2WEH Malli: 35-003C145Ristiviite: 32MD10

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKey Control

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8306100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHLAGE 35-056 C-ohjainavain käytettäväksi C-kiilaurien kanssa AG2WEF 32MD08 35 - 056 ° C€12.42
SCHLAGE 35-003C123 Ohjausavain käytettäväksi C123-kiilaurien kanssa AG2WEG 32MD09 35-003C123€17.18

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 35-003C145 Ohjausnäppäin Käytettäväksi C145-kiilaurien kanssa
€17.23 / yksikkö