SCHAEFER GPFM2400-1A Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 24 halkaisija CFM 9500 115/230 V | AE3AMC 5AFD6

SCHAEFER GPFM2400-1A Pakotuulettimen suorakäyttö 24 Halkaisija Cfm 9500 115/230 V

Varastossa
Tuote: AE3AMC Malli: GPFM2400-1ARistiviite: 5AFD6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,443.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiPysyvästi voideltu pallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP9500
CFM @ 0.050 tuumaa. SP9100
CFM @ 0.100 tuumaa. SP8500
CFM @ 0.150 tuumaa. SP7700
Tuuletin RPM1725
Laipan leveys2.25 "
Kehyksen viimeistelyKiillotettu valkoinen polyetyleeni
Kehysmateriaalipolyeteeni
Vapaa alue5.64 Neliö-Ft.
Täyden kuorman ampeerit4.8/2.4
Korkeus28.25 "
HP1/2
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys26 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725/1425
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä4
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)29-1/2
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)29
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
Potkurimateriaalipolypropeeni
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiSuora käyttö, valmiiksi koottu, säädettävä nopeus
Venturin puhdistuma Dia.25 "
Jännite115/230
Watts373
Leveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.58
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTerien lukumääräVaihePotkurin dia.Hinta
SCHAEFER GPFM1200-1 Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 12 halkaisija CFM 1610/115 V | AE230ALX 3AFD5 GPFM1200-119-1 / 2 "16101448B-sarjan17256112 "€1,038.92
SCHAEFER GPFM1600-1 Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 16 halkaisija CFM 3217/115 V | AE230ALY 3AFD5 GPFM1600-124-1 / 2 "32172953B-sarjan17253116 "€959.54
SCHAEFER GPFM2000-1 Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 20 halkaisija CFM 3730 115/230 V | AE3ALZ 5AFD3 GPFM2000-123-3 / 8 "37303318B-sarjan17253120 "€1,057.61
SCHAEFER GPFM20HC-1 Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 20 halkaisija CFM 5143 115/230 V | AE3AMA 5AFD4 GPFM20HC-123-3 / 8 "51434782Luokka F1725/14254120 "€1,257.78
SCHAEFER GPFM20HC-3 Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 20 halkaisija CFM 5143 230/460 V | AE3AMB 5AFD5 GPFM20HC-323-3 / 8 "51434782B-sarjan1725/14254320 "-
Tarjouspyyntö
SCHAEFER GPFM2400-3A Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 24 halkaisija CFM 9500 230/460 V | AE3AMD 5AFD7 GPFM2400-3A26 "95008500B-sarjan1725/14254324 "-
Tarjouspyyntö
SCHAEFER GPFM2405-1A Poistoilmapuhaltimen suora käyttö 24 halkaisija CFM 9500 115/230 V | AE3AME 5AFD8 GPFM2405-1A26 "95008500Luokka F8255124 "€1,325.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER GPFM2400-1A Pakotuulettimen suorakäyttö 24 Halkaisija Cfm 9500 115/230 V
€1,443.12 / yksikkö