SCHAEFER G573CF112G-1-HV kartionpoistopuhallin 57 tuumaa 115 / 230v 1-vaiheinen | AF7XET 22UX86

SCHAEFER G573CF112G-1-HV kartiomainen pakopuhallin 57 tuumaa 115/230v 1-vaihe

Tuote: AF7XET Malli: G573CF112G-1-HVRistiviite: 22UX86
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,642.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiItsekohdistuva tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP32,400
CFM @ 0.050 tuumaa. SP30,500
CFM @ 0.100 tuumaa. SP28,600
CFM @ 0.150 tuumaa. SP26,000
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP23.3
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP21.2
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP19.3
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP17.0
Tuuletin RPM540
Laipan leveys3"
Kehyksen viimeistelyGeeli takki
KehysmateriaaliLasikuitu
Vapaa alue21 Neliö-Ft.
Täyden kuorman ampeerit13.6/6.8
Korkeus67.5 "
HP1.5
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 Tutkinnot
Maks. Syvyys62-3 / 4 "
Verkkokoko2.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiEnergiatehokas
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä3
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)62-1/2
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)62-1/2
Vaihe1
Potkurin dia.57 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.1"
TyyppiKartio, hihnakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.57-5 / 8 "
Venturin syvyys28 "
Jännite115/230
Watts1486
Leveys568728 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 165.56
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi8414593000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kartion syvyys (tuumaa) (34-3 / 4)
    • Kartio Dia. (Tuumaa) (67-3 / 8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER G573CF112G-1-HV kartiomainen pakopuhallin 57 tuumaa 115/230v 1-vaihe
€4,642.98 / yksikkö