SANI-LAV ES2-607L käsien pesuallas 16 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys 13 tuuman korkeus | AD3LUR 40D721

SANI-LAV ES2-607L käsienpesuallas 16 tuumaa pituus 15-1/4 tuumaa leveys 13 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD3LUR Malli: ES2-607LRistiviite: 40D721

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,786.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko14 "x 11"
VäriHopea
Tyhjennysaukko2"
Hana Reikä Dia.7 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset1"
Hanan käyttöTunnistin
Suorittaa loppuunKiiltävä
Virtausnopeus1.5 gpm
Mitata18
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä1
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys15.25 "
Sivu SplashKyllä
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roiskeen sivukorkeus (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKulhon syvyysKulhon kokoReikien lukumääräLukumäärä AsematKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SANI-LAV 6054 Käsien pesuallas 16 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AA8FRF 18D857 6054Seinä5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€620.21
SANI-LAV 505L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTL 40D692 505LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,334.14
SANI-LAV 505FL käsienpesuallas hana 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTM 40D693 505FLSeinä7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€1,466.29
SANI-LAV ES2-505L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTN 40D694 ES2-505LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,015.71
SANI-LAV ESB2-505L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTP 40D695 ESB2-505LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,140.69
SANI-LAV 507L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTQ 40D696 507LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,518.69
SANI-LAV 507FL käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTR 40D697 507FLSeinä7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€1,734.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV ES2-607L käsienpesuallas 16 tuumaa pituus 15-1/4 tuumaa leveys 13 tuumaa korkeus
€1,786.02 / yksikkö