Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR P4800 Maustepumppu laatikolla Kromi Ruostumaton | AE7ZVZ 6CAH5

SAN JAMAR P4800 maustepumppu laatikolla kromi ruostumatonta

Varastossa
Tuote: AE7ZVZ Malli: P4800Ristiviite: 6CAH5

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€488.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaustepumppu laatikolla
VäriKromi, ruostumaton
Syvyys9-1 / 2 "
Korkeus14 "
Omistaa# 10 voi
MateriaaliMuovi, metalli
Tyyppityötaso
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3924101000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SAN JAMAR P4100 Maustepumppu laatikolla | AE7ZVX 6CAH3 P4100kromi10-1 / 2 "13.75 "Laskurissa10.5 "€496.55
SAN JAMAR P4800BK maustepumppu laatikolla musta ruostumaton | AE7ZWA 6CAH6 P4800BKMusta, ruostumaton9-1 / 2 "14 "työtaso10 "€377.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR P4800 maustepumppu laatikolla kromi ruostumatonta
€488.76 / yksikkö