Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR CBM1016 leikkuulaudan matto 10 x 16 valkoinen | AE7XDH 6AZY9 / CBM1016GR

SAN JAMAR CBM1016 leikkuulautamatto 10 x 16 valkoinen

Varastossa
Tuote: AE7XDH Malli: CBM1016Ristiviite: 6AZY9 / CBM1016GR

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulaudan matto
VäriValkoinen
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Paksuus1 / 8 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4008115000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
SAN JAMAR CBM1318 leikkuulaudan matto 13 x 18 valkoinen | AE7XDJ 6AZZ0 / CBM1318GR CBM131813 "18 "€53.50
SAN JAMAR CBM1622 leikkuulaudan matto 16 x 22 valkoinen | AE7XDK 6AZZ1 CBM162216 "22 "€62.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR CBM1016 leikkuulautamatto 10 x 16 valkoinen
€35.00 / yksikkö