Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR C3200P Cup-annostelija 6-10 unssia kuppia AE7RTU 6ADL7 / C3200PGR

SAN JAMAR C3200P-kuppiannostelija, 6–10 unssikuppia

Varastossa
Tuote: AE7RTU Malli: C3200PRistiviite: 6ADL7 / C3200PGR

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelija
Syvyys4-3 / 4 "
Korkeus34.75 "
Omistaa6-10 Oz kuppia
MateriaaliRuostumaton
Annostelijoiden määrä1
Putki Dia.4-3 / 4 tuumaa
Putken pituus23-1 / 2 tuumaa
TyyppiVetotyyppi, seinäasennus
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)62.74
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SAN JAMAR C3200CH kuppiannostelija 6-10 unssia kuppia | AE7RTR 6ADL5 C3200CH5-3 / 4 "24.75 "Laskuri6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR C3200P-kuppiannostelija, 6–10 unssikuppia
€76.09 / yksikkö