SAN JAMAR C3200CH kuppiannostelija 6-10 unssia kuppia | AE7RTR 6ADL5

SAN JAMAR C3200CH kupinannostelija 6–10 unssia kuppia

Tuote: AE7RTR Malli: C3200CHRistiviite: 6ADL5

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelija
Syvyys5-3 / 4 "
Korkeus24.75 "
Omistaa6-10 Oz kuppia
MateriaaliRuostumaton
Annostelijoiden määrä1
Putki Dia.6 sisään.
Putken pituus23-1 / 2 tuumaa
TyyppiLaskuri
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SAN JAMAR C3200P Cup-annostelija 6-10 unssia kuppia AE7RTU 6ADL7 / C3200PGR C3200P4-3 / 4 "34.75 "Vetotyyppi, seinäasennus4.75 "€76.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR C3200CH kupinannostelija 6–10 unssia kuppia